Beli tire repair di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AOI Pro-Patch Sheet
    71%
    Mulai

    Rp1.999.900

    AOI Pro-Patch Sheet
    atribut:
    • Material: Reforming petroleum asphalt
    • Thickness (mm): 2.5
    • Vertical (mm): 200
    • Horizontal (mm): 300
    • Purpose of Use: For repairing cracks on asphalt. For scattering prevention after filling pot holes.
  2. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  3. monotaro Tire Repair Tool Hand Roller (Alat Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Tire Repair Tool Hand Roller (Alat Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    The crimping of the tube patch.
    atribut:
    • Roller Width (mm): 3
    • Length (mm): 187
    • Roller Outer Diameter (Ø mm): 38
    • Weight (g): 136
  4. Mitsubosi C.I. Wing Knob
    88%
    Mulai

    Rp50.900

    Mitsubosi C.I. Wing Knob
    atribut:
    • Knob Height: 17mm
    • Screw Dimensions: M6x1
    • Material (Screwed Part): Steel
    • Material (knobs): ASA resin
    • Mass (g /package): 52
    • Heat Resistance Temperature (°C): 80
    • Outer Diameter d (mm): 32
  5. TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Deskripsi:
    Tire Seal String merupakan produk dari Tekiro berupa plug sepotong string yang berfungsi sebagai sealer ban ke lubang cucuk dengan kit khusus, dan diperuntukkan untuk Ban Tubeless.Fungsi : Untuk menambal ban tubelessMaterial : rubber
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Pcs: Each Sheet Contains (string)
    • Dimension 1 (mm): 202
  6. Maruni (Automotive) Bicycle Inner Tube Repair Patch (Tambalan Ban Dalam Sepeda)
    Mulai

    Rp48.900

    Maruni (Automotive) Bicycle Inner Tube Repair Patch (Tambalan Ban Dalam Sepeda)
    Deskripsi:
    - Maruni Tube Patch dapat digunakan pada semua jenis ban sepeda. - Maruni Tube Patch tersedia dalam berbagai macam ukuran dan bentuk. - Penggabungan lapisan pengikat dan penguat pada Maruni Tube Patch membuat perbaikan pada ban tidak mudah terlepas. - Bagian tepi Maruni Tube Patch yang berbulu dapat menutupi kerusakan pada ban di area yang berdekatan. - Gunakan Maruni Valkarn agar memberikan hasil perbaikan yang cepat dan efektif.
    atribut:
    • Packaging: Sheet
    • Type: Round
  7. Maruni (Automotive) Inner Tube Repair Patch (Bahan Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp46.900

    Maruni (Automotive) Inner Tube Repair Patch (Bahan Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    - Maruni Tube Patch dapat digunakan pada semua jenis ban, mulai dari sepeda hingga OTR. - Maruni Tube Patch tersedia dalam berbagai macam ukuran dan bentuk. - Penggabungan lapisan pengikat dan penguat pada Maruni Tube Patch membuat perbaikan pada ban tidak mudah terlepas. - Bagian tepi Maruni Tube Patch yang berbulu dapat menutupi kerusakan pada ban di area yang berdekatan. - Gunakan Maruni Valkarn agar memberikan hasil perbaikan yang cepat dan efektif.
  8. Maruni (Automotive) Radial Tubeless Tire Patch Material Repair (Bahan Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp299.900

    Maruni (Automotive) Radial Tubeless Tire Patch Material Repair (Bahan Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    - Karet tambal ban maruni MR-10 dapat digunakan pada semua jenis ban radial, mulai dari mobil penumpang hingga kendaraan konstruksi berat. - Dapat memperbaiki semua jenis ukuran kerusakan pada ban. - Dengan Karet tambal ban maruni MR-10 kerusakan pada ban dapat diperbaiki secara permanen. - Karet tambal ban maruni MR-10 mampu bertahan lebih lama. MR-10 juga dilengkapi lapisan serat nilon yang kuat. - Penggabungan lapisan pengikat dan penguat pada MR-10 membuat perbaikan pada ban tidak mudah terlepas. - Gunakan Lem Maruni Super Valkarn G agar memberikan hasil perbaikan yang cepat dan efektif. - Karet tambal ban maruni MR-10 juga dapat digunakan dengan proses pemanasan dengan menggunakan Maruni Thermo Liquid
    atribut:
    • Type: Radial Tire Patch
  9. TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (psi): 170
    • Dimension 1 (mm): 160
    • Dimension 2 (mm): 106
    • Dimension 3 (mm): 96
    • Dimension 4 (mm): 13
    • Dimension 5 (mm): 670
  10. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-6
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 788
  11. FY TECH Multifunctional Shortwave Infrared Curing Lamp
    Mulai

    Rp5.599.900

    FY TECH Multifunctional Shortwave Infrared Curing Lamp
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 200-240
  12. JTC Rotator Cleaning Gun
    Mulai

    Rp2.199.900

    JTC Rotator Cleaning Gun
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tank Capacity (L) : 1
Daftar Harga tire repair Terbaru October 2026
JTC Round Tube Tire Patch Material (Bahan Perbaikan Ban)Rp189.900
JTC Tire Repair Tool Metal T-Handle Closed Eye (Alat Perbaikan Ban)Rp229.900
AOI Pro-Patch SheetRp1.999.900
ALDO Tire Patch Material Tubeless Repair Rubber Strip (Bahan Perbaikan Ban)Rp62.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
JTC Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)Rp239.900
monotaro Tire Repair Tool Hand Roller (Alat Perbaikan Ban)Rp149.900
Mitsubosi C.I. Wing KnobRp50.900
TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)Rp68.900
Maruni (Automotive) Bicycle Inner Tube Repair Patch (Tambalan Ban Dalam Sepeda)Rp48.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)